Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Beidseitig abgedichtet 208NPPB5Z17P

  • ERIKS:13162377
  • Hersteller:208NPPB5Z17P
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Tri-Ply Dichtung auf beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
36.512 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.462 kg