Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Beidseitig abgedichtet 204KLD

  • ERIKS:13162450
  • Hersteller:204KLD Z22-P
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite und einen Mechani-Dichtung an der anderen Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
15.88 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.113 kg