Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 312WDN

  • ERIKS:13162279
  • Hersteller:312WDN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
300
Typ
312
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
119.8 kN
Statische Belastung
80.4 kN
Gewicht
1.921 kg