Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 212WDC1

  • ERIKS:13162343
  • Hersteller:212WDC1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
212
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.883 kg