Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 308-2Z

  • ERIKS:14196220
  • Hersteller:308-2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnuten verfügen über eine Einfüllnut am Innen- wie am Außenring, damit mehr und größere Kugeln aufgenommen werden können als bei Standard-Rillenkugellagern. Diese Lager haben eine höhere radiale Tragfähigkeit als Rillenkugellager ohne Einfüllnuten, ihre axiale Tragfähigkeit ist dagegen geringer. Außerdem sind sie nicht bei denselben hohen Drehzahlen einsetzbar wie die Lager ohne Einfüllnuten. Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnut sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Sie sind ebenfalls mit einer Ringnut am Außenring und mit (NR) oder ohne (N) passenden Sicherungsring erhältlich. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
300
Typ
308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard