Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 218WDDN

  • ERIKS:13162331
  • Hersteller:218WDDN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 786.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 849.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
218
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
145.6 kN
Statische Belastung
114.3 kN
Gewicht
2.487 kg