Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 213WDDN

  • ERIKS:13162340
  • Hersteller:213WDDN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
213
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
90.5 kN
Statische Belastung
65.1 kN
Gewicht
1.205 kg