Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen AS1K7 Z8 FS50000

  • ERIKS:13162154
  • Hersteller:AS1K7 Z8 FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6.35 mm
Innendurchmesser
1/4 in
Außendurchmesser
15.748 mm
Breite
4.826 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.005 kg