CHF 88.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 62 |
Typ | 6207 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 21.8 kN |
Statische Belastung | 12.3 kN |