Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 61904H/FVSL613

  • ERIKS:14072373
  • Hersteller:61904H/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl sind korrosionsbeständig gegenüber feuchter Luft und einer Anzahl weiterer Medien. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Die Lager aus nichtrostendem Stahl haben eine etwas geringere Tragfähigkeit als die entsprechenden Lager aus Wälzlagerstahl. Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
619
Typ
61904
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
FVSL613
Dynamische Belastung
5.42 kN
Statische Belastung
2.95 kN