Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6009H

  • ERIKS:14072320
  • Hersteller:6009H
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl sind korrosionsbeständig gegenüber feuchter Luft und einer Anzahl weiterer Medien. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Die Lager aus nichtrostendem Stahl haben eine etwas geringere Tragfähigkeit als die entsprechenden Lager aus Wälzlagerstahl. Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
60
Typ
6009
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
12.1 kN