CHF 65.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | R |
Typ | R6 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9.525 mm |
Außendurchmesser | 22.225 mm |
Breite | 7.142 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | F |
Dynamische Belastung | 2.83 kN |
Statische Belastung | 1.13 kN |