Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet AS3PP Z8 FS50160

  • ERIKS:13162149
  • Hersteller:AS3PP Z8 FS50160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Dichtung aus Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9.525 mm
Außendurchmesser
22.225 mm
Breite
7.143 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.009 kg