CHF 84.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9.525 mm |
Außendurchmesser | 22.225 mm |
Breite | 7.143 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Gewicht | 0.009 kg |