CHF 32.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 619 |
Typ | 61900 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | F |
Dynamische Belastung | 2.29 kN |
Statische Belastung | 1.02 kN |