TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager M88048/M88022

  • ERIKS:24016541
  • Hersteller:M88048/M88022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
33.338 mm
Außendurchmesser Außenring
76.2 mm
Breite gesamt
22.225 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein