CHF 67.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 19.05 mm |
Außendurchmesser Außenring | 41.275 mm |
Breite gesamt | 11.905 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |