CHF 84.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 15.875 mm |
Außendurchmesser Außenring | 39.992 mm |
Breite gesamt | 12.014 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |