CHF 68.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Außendurchmesser Außenring | 34.988 mm |
Breite gesamt | 10.998 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |