CHF 297.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 321.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 11.986 mm |
Außendurchmesser Außenring | 31.991 mm |
Breite gesamt | 4.458 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |