TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 3980/3925

  • ERIKS:11493174
  • Hersteller:100056433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
60.325 mm
Außendurchmesser Außenring
112.713 mm
Breite gesamt
30.163 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein