




CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |