




CHF 205.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 95 mm |
Breite gesamt | 27 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |