




CHF 27.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 24.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |