TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32012X-90CB2

  • ERIKS:11503102
  • Hersteller:100046014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser Außenring
95 mm
Breite gesamt
23 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein