




CHF 264.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 120 mm |
Breite gesamt | 31.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |