




CHF 635.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 687.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser Außenring | 190 mm |
Breite gesamt | 39 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |