

CHF 96.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | KPS |
Wellendurchmesser | 135 mm |
Temperaturbereich | von -100 bis 280 °C |
Material Dichtung | Kevlar |