CHF 20'358.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 22'007.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | TVL |
Innendurchmesser | 495.3 mm |
Außendurchmesser | 584.2 mm |
Höhe | 57.15 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Bronze |
Dynamische Belastung | 400 kN |
Statische Belastung | 1990 kN |