CHF 12'528.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'543.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Höhe | 145 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 1430 kN |
Dynamische Belastung | 4920 kN |
Grenzdrehzahl | 1190 rpm |