TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29452EJ

  • ERIKS:12614070
  • Hersteller:29452EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37'065.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 40'067.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
294
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
480 mm
Höhe
132 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
11900 kN
Dynamische Belastung
4160 kN
Grenzdrehzahl
1290 rpm