Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29448EJ

  • ERIKS:12722774
  • Hersteller:29448EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'651.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'352.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
294
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
440 mm
Höhe
122 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
9520 kN
Dynamische Belastung
3410 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm