CHF 6'979.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'545.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Höhe | 122 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 9090 kN |
Dynamische Belastung | 3350 kN |
Grenzdrehzahl | 1490 rpm |