CHF 5'603.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'057.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Höhe | 122 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 8470 kN |
Dynamische Belastung | 3210 kN |
Grenzdrehzahl | 1590 rpm |