CHF 4'723.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'105.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Höhe | 115 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 7910 kN |
Dynamische Belastung | 3040 kN |
Grenzdrehzahl | 1680 rpm |