CHF 4'230.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'573.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Höhe | 109 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 7090 kN |
Dynamische Belastung | 2660 kN |
Grenzdrehzahl | 1770 rpm |