Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29434EJ

  • ERIKS:12722766
  • Hersteller:29434EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'319.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'588.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
294
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
340 mm
Höhe
103 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
6140 kN
Dynamische Belastung
2380 kN
Grenzdrehzahl
1870 rpm