CHF 2'709.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'928.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Höhe | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 5340 kN |
Dynamische Belastung | 2100 kN |
Grenzdrehzahl | 1990 rpm |