CHF 2'371.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'563.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Höhe | 90 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 4730 kN |
Dynamische Belastung | 1860 kN |
Grenzdrehzahl | 2120 rpm |