CHF 2'115.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'286.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Höhe | 85 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 4110 kN |
Dynamische Belastung | 1640 kN |
Grenzdrehzahl | 2270 rpm |