CHF 1'799.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'945.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Höhe | 85 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 3870 kN |
Dynamische Belastung | 1600 kN |
Grenzdrehzahl | 2390 rpm |