CHF 1'567.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'694.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Höhe | 78 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 3320 kN |
Dynamische Belastung | 1390 kN |
Grenzdrehzahl | 2580 rpm |