Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29422EJ

  • ERIKS:12722761
  • Hersteller:29422EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'316.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'423.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
294
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
230 mm
Höhe
73 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
2840 kN
Dynamische Belastung
1200 kN
Grenzdrehzahl
2810 rpm