Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29420EJ

  • ERIKS:12722760
  • Hersteller:29420EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'151.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'245.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
294
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
210 mm
Höhe
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
2390 kN
Dynamische Belastung
1020 kN
Grenzdrehzahl
3080 rpm