CHF 999.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'080.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Höhe | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 1890 kN |
Dynamische Belastung | 820 kN |
Grenzdrehzahl | 3410 rpm |