CHF 17'652.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 19'082.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Höhe | 122 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 15130 kN |
Dynamische Belastung | 3630 kN |
Grenzdrehzahl | 1040 rpm |