Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29368EJ

  • ERIKS:14200633
  • Hersteller:29368EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'669.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'614.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
540 mm
Höhe
122 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
12000 kN
Dynamische Belastung
3120 kN
Grenzdrehzahl
1090 rpm