Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29364EJ

  • ERIKS:12722756
  • Hersteller:29364EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'025.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'838.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
500 mm
Höhe
109 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
10700 kN
Dynamische Belastung
2830 kN
Grenzdrehzahl
1170 rpm