CHF 8'274.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'944.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Höhe | 109 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 9900 kN |
Dynamische Belastung | 3150 kN |
Grenzdrehzahl | 1220 rpm |