Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29356EJ

  • ERIKS:12722753
  • Hersteller:29356EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'818.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'371.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
440 mm
Höhe
95 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
8500 kN
Dynamische Belastung
2580 kN
Grenzdrehzahl
1330 rpm